アルミ用チップソー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09142193 品番 160×2×20×60P
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)160 刃数60 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2 適合材アルミ 仕様両側研磨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
アルミフレームのカット

芯ブレも少なくバリもほぼなく綺麗に切ることが出来ました。

対象商品:
09142218
2021-06-20
用途:
日曜大工

予備の替刃として買いました、まだ使ってませんがどんな感じかはわかります

対象商品:
09142306
2018-11-10
用途:
アルミ型材の切断
後藤サッシサービス 様 (建設業・工事業)

切れ味抜群でバリもなく非常にきれいな切断面で、満足してます。

対象商品:
09142367
2018-06-14
用途:
アルミ切断機に使用しています

問題はありません。
耐久性はまだ不明ですが、使い方にも左右されますので、今の状態なら合格だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする