※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
U溝ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09142217
品番
U612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
30
寸法R(mm)
6
寸法d(Φmm)
6
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
12
呼称
6×12 R6
用途
戸の引き手溝や階段の滑り止めに
トラスコ品番
356-2042