※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
U溝ビット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09142235
品番
U1215
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法l(mm)
20
寸法R(mm)
7.5
寸法d(Φmm)
12
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
15
呼称
12×15 R7.5
用途
戸の引き手溝や階段の滑り止めに
トラスコ品番
397-3867
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
15
シャンク径d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応