プラスチック用チップソー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09142543 品番 100×1.5×20×40P
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外径(Φmm)100 刃数40 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 適合材プラスチック 仕様両側研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09142586
2023-07-26
用途:
再生樹脂ボードのカット
株式会社スーパーレール 様

再生樹脂ボードをカットするのに、今までは汎用のチップソーを使っておりましたが、薄板ならともかくt=23の厚板には歯が立ちませんでした。
今回専用のこちらを購入、まるで合板を切るように楽な作業です。
樹脂の溶けもなく、快適なカットです。
切粉が多いのは愛嬌かな。

対象商品:
09142543
2021-09-04
用途:
塩ビパイプ切断
建設業・工事業

値段のわりに切れ味がよく、切断時のきれかすも少なく非常に良い。

対象商品:
09142586
2021-04-26
用途:
良いと思います。
建設業・工事業

2ミリのアクリル板の切断に使いましたが、切じめは弾くときもありますが、他の物と比べたことがありませんが切れると思います。やり直しの切断は板が割れてしまいますので寸法違いには気お付けたほうが良いです。総合的には満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
09142604
2019-09-10
用途:
FRP資材の切断
農・林・水産業

想像していた以上に切断能力が高かった 大変満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
09142622
2019-06-11
用途:
PVC素材の材料取りに
有限会社堀中製作所 様

15t程度までであれば非常に軽く奇麗に切れます。
刃数が100なので20t以上の厚板だと押しが重く適さない感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09142604
2017-04-20
用途:
アクリル板の切断に使います。
VIC電子研究所 様 (その他業種)

切断面がとてもきれいで今まで使っていた鋸刃よりもバリが少なく滑らかな切れ味でとても気に入りました。早くこれに切り替えれば良かったなーと考えています。

3人が参考にしています
対象商品:
09142543
2018-12-17
用途:
廃プラ切断

良く切れる、切断音は大きいが、よく切れる、切断分の飛び地がすごく、静電気を帯びているので、衣服などに張り付く、帽子、防護メガネは着用必須。

1人が参考にしています
対象商品:
09142604
2017-10-10
用途:
アクリルプレートのカット
ノセ工芸 様

プレートの大量に切るのに(30×20mm)400枚 ランニングソーでは、20mmは大変ですので、スライドしない丸のこ、に取付てレバーを上から下ろしカットしました。切れ味が良くまとめて重ねても切れたので、楽に出来ました。ちなみに30×900はランニングソーで先に切ってましたけど、切れ味は、いいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする