※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B6 ボーズ 大日商 09142664 B6 ボーズ 大日商 09142664 B6 ボーズ 大日商 09142664 B6 ボーズ 大日商 09142664

ボーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)12 刃径(Φmm)55 注文コード09142664 品番B6
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシャンク径d・刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

寸法B(mm)21 寸法R(mm)18 シャンク長D(mm)40.5 シャンク径S(Φmm)12 ベアリング外径E(mm)19 呼称6分(18R) 刃径A(Φmm)55 用途ルーター用 仕様コロ付 材質超硬 刃長(mm)21 刃径(Φmm)55 シャンク径d(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
ルーター本体のベースプレート穴よりも刃径Aの方が大きい場合は、サブプレートまたは自作のプレートを取付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09142603
2023-11-17
用途:
木工加工
hao&mei 様

製品のクオリティも高く、プロツールとして安心の大日商です。

対象商品:
09142585
2022-03-07
用途:
木工知育作品の加工

ガイドのベアリングが小さいので細かな曲面の角を削るのに最適でした。

対象商品:
09142637
2021-03-12
用途:
木工

初めて使うので他の物と比較はできないがよく切れ美しい仕上がりに満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09142594
2020-06-27
用途:
木材加工

さすが日本製、安定の切れ味です。切り口の焦げは海外製と比べものになりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09142603
2019-08-05
用途:
木材加工

初めて使いますが、youtubeの動画で研究しました。動画ではゆっくり過ぎると板に焦げ目が付くようなことを言ってましたが、この製品では全く焦げ目は付きません。それだけ切れ味が良いということなんでしょう。次回、サイズ違いが必要になった時は、このシリーズのを買おうと思っています。5千円ぐらいするのですが、それだけの価値はあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09142603
2019-09-29
用途:
箱物製作
製造業

切れ味が良く、刃のもちもよく、何より使っていて安心感があります。

対象商品:
09142637
2020-05-06
用途:
木材加工時

信頼のブランドなので、切れ味、耐久性共に問題ありません。

対象商品:
09142612
2019-02-16
用途:
木工
サービス業

さすが日本製、安定の切れ味です。切り口の焦げは海外製と比べものになりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする