ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
パネル用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09142665
品番
305×3×25.4×100P
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
刃数
100
刃厚(mm)
3
仕様
両側研磨 5:1