ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
竹ひき用チップソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09142823
品番
380×2.6×25.4×160P
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
380
穴径(Φmm)
25.4
刃数
160
刃厚(mm)
2.6
仕様
両側研磨