ツムラ(津村鋼業)
ALCアングル用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
注文コード
09142936
品番
180×2×20×40P
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
ALCアングル
刃数
40
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2