曜日別特売

ALCアングル用チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)180注文コード09143024品番180×2×20×40P
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合材ALCアングル刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする