ツムラ(津村鋼業)
金属サイディング用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09143207
品番
110×1.6×20×40P
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
刃数
40
適合材
金属サイディング