曜日別特売

金属サイディング用チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード09143252品番180×1.6×20×60P
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど
外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20刃数60適合材金属サイディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする