ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
窯業系サイディングチップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
100
刃数
14
注文コード
09143313
品番
100×1.8×20×14P
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃数
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
窯業系サイディング
刃数
14
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.8