曜日別特売
KQT08-03S 両口チーズユニオン KQT SMC 09144913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQT08-03S 両口チーズユニオン KQT SMC 09144913
KQT08-03S 両口チーズユニオン KQT SMC 09144913

両口チーズユニオン KQT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじR3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード09144913品番KQT08-03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥591

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
ねじ部のシール付

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
有効断面積(mm2)
ナイロン:26.3
ウレタン:18.2
寸法A(mm)31.5寸法D1(Φmm)15.2(最大径)寸法D2(Φmm)12寸法H(mm)17(六角対辺)寸法L1(mm)23寸法L2(mm)30.5寸法M(mm)18.5形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじの種類R接続ねじR3/8質量(g)36使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09144913KQT08-03S75086943KQ2T08-03AS-X35KQT08-03S 両口チーズユニオン KQ2T-X35 SMC 75086943両口チーズユニオン KQ2T-X35SMC1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする