WR1280 インサートリング PISCO(ピスコ) 09149612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR1280 インサートリング PISCO(ピスコ) 09149612 WR1280 インサートリング PISCO(ピスコ) 09149612

インサートリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09149612 品番WR1280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合は、必ずご使用ください。

材質SUS304 形状インサートリング 質量(g)0.9 肉厚(mm)0.2 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)8.5 長さB(mm)25 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09149612 WR1280 35314587 WR1280 インサートリング PISCO(ピスコ) インサートリング PISCO(ピスコ) 1個 32 税込35 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09149612
2008-04-28
用途:
水冷PC用の配管パーツ

ニッタムアー製のインサートリングが存在しないので代用として使用
漏水の心配が格段に減るので安心してPC内にプラグインフィッティングを用いることができるようになりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする