※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
有栓メスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
09151423
品番
1-8563-05
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,354
販売価格(税別)
¥
3,049
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
アズワン品番
1-8563-05
材質
硼珪酸ガラス-1
高さ(mm)
230
1目盛(mL)
0.5
許容誤差(mL)
±0.5
目盛
あり
外径(Φmm)
25
JIS規格
R 3505規格品 クラスA(マーク付)
精度定格
精度・ロットNo本体表記
底径(Φmm)
約52
栓サイズ(mm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。