1194-200G 液状ガスケット1194 スリーボンド 09151606

1194-200G 液状ガスケット1194 スリーボンド 09151606 1194-200G 液状ガスケット1194 スリーボンド 09151606

液状ガスケット1194

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09151606 品番1194-200G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

肉盛り性が良好です。普通の接合面はもちろんのこと、クリアランスの大きな接合面のシールにも威力を発揮します。
耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。-40℃〜150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水・耐油性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。

用途
各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。
種類半乾性型 液状ガスケット 使用温度範囲(℃)-40〜150 液色灰色 主成分特殊合成ゴム 比重1.25(25℃) 伸び(%)900〜1000 引張強度(MPa)0.12 粘度(Pa・s)9.5 トラスコ品番324-1912 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 入数1本(200g) 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09151606 1194-200G 38627556 TB1184 液状ガスケット1184 スリーボンド 液状ガスケット1184 スリーボンド 1本(200g) 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09151606
2015-11-06
用途:
マフラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

対象商品:
09151606
2012-02-27
用途:
配管シール
株式会社あづみ野 様

ボイラー配管の蒸気漏れ対策で購入しました。
粘度も丁度良く 簡単に継手部分の蒸気漏れを解消出来ました。

対象商品:
09151606
2012-02-23
用途:
エンジン分解時にオイル漏れ防止に使用してます。

長い間使用してますが、肉もち良く便利に使ってます。
改良点は特に有りませんが、手に付いたシーリング剤を綺麗に洗い流すような洗剤を出して欲しいと思います。

2012-01-20
用途:
キャブレターのパッキン

古いバイクのレストアに使用しました。耐ガソリン製に優れたスリーボンド製商品なので、使用に関しては一切不満はありません。但し内容量が多すぎなのでもっと少量品にしてくれた方が、個人ユースにはありがたいですね。

対象商品:
09151606
2012-02-09
用途:
純正ガスケットの補助として塗付
株式会社上埜TAO 様

補助的に使用するには、こんなものだろうと使用してみましたが、性質上は純正ガスケット無しメイン使用には、向かないように思われます。もう少し経過をながめて、また投稿します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする