樹脂製運搬車サイレントマスター

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09152613 品番N-DSK-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は積載荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)200 質量(kg)14.9 ブルー 仕様すべり止めパッド 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)861 キャスター金具スチール 特性微音、騒音対策、滑り止め 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09152613 N-DSK-301 24120994 DSK-301 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24120994
2024-04-18
用途:
タンクの運搬など
教育・研究機関

とても静かで操作性も良く、購入してよかったと思っている。
重いものも軽々と操作できるが、ちょっとした坂道を走行するときは、結構引っ張られるので注意が必要。

対象商品:
09152595
2023-11-21
用途:
荷物運搬時
さいたま市立三室小学校 様 (教育・研究機関)

動きが静かで操作性がよいです。性能の割に安価で、職場を異動するたび購入しています。

対象商品:
24120994
2023-08-04
用途:
各種荷物や什器の移動
インディアインターナショナルスクールインジャパン 様 (教育・研究機関)

十分詰めて、軽くて静か。作業が苦でなくなった。もっと早く購入すればよかった。

対象商品:
09152595
2022-05-13
用途:
物品納品時・重たい物の運搬時
日本測器株式会社 様 (卸売・小売業)

台車は全てこちらのサイレントマスターを使用させていただいてます。
商品名の通り、本当にサイレントで押しても軽く、耐久性もあると思います。
価格もそれほど高くないので購入しやすいです。
営業マンの評価もいいですね。
次回購入機会があれば、間違いなく再度サイレントマスターを購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
24120994
2021-04-09
用途:
荷受け、納品時の商品の移動用

樹脂製なので一回り小さいスチール製の台車よりも軽量で、車輪もなめらかで製品名通り「サイレント」です。
やや小ぶりのエレベーターにも楽々載せられます。
もっと早く購入すれば良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
09152595
2020-12-18
用途:
商品の納品時

石油缶等の納品に使用するために購入しました。
安定感があり、予想以上に車輪も静かでした。

対象商品:
09152595
2020-10-26
用途:
荷物の移動
合同会社ユリア 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすくタイヤもしっかりしていて
60キロの重さの荷物を載せて移動しても安定しています。

対象商品:
24120994
2020-01-31
用途:
荷物の運搬
株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 様 (製造業)

たたんで立てかけて収納しているため、もう少し軽いとより良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする