- ビニールテープ モノタロウ 09153261 - ビニールテープ モノタロウ 09153261

ビニールテープ

(555件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09153261 品番 -
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 基材PVC(薄膜) 粘着剤ゴム系粘着剤 粘着力4.5N/25mm 使用温度範囲(℃)10〜80 主な用途電気絶縁用 規格UL510 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※皮膚に直接貼らないで下さい。
電気絶縁でご使用になる場合は電源を切って作業して下さい。
直射日光を避け涼しい場所で保管して下さい。

商品説明動画

【ビニールテープ 】 巻き方・使用例.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 555
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
バイクの整備

バイクの整備時に配線の養生につかいました、安価で早く入手でき良かったです。

対象商品:
09153243
2026-01-10
用途:
電気工事の際ケーブルを束ねたり、ジョイント部の保護
有限会社ティーズサービス 様

かなり伸びが有り使い易く、何より一巻から購入出来る有り難い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
06788275
2026-01-24
用途:
いろいろな作業や止めるや束ねる
農・林・水産業

コスパよく、接着も普通によく 何度もリピートしてます

2025-12-14
用途:
機械のメンテナンス等
千葉農園 様 (農・林・水産業)

買いに行くのもめんどうなので注文しましたが特に問題もなく良いと思います。また機会があればよろしくお願いします

2025-09-27
用途:
古くなった被覆の補修
運輸・通信業

当たり前のようですが、紙芯の上に
透明ビニールコーティングしてから
本命のビニールテープが巻いてあります。
おかげで紙芯に貼り付くことなく、
最後まで使い切ることが出来ます。
モノタロウPB商品ですが、
使い易さを犠牲にしての本末転倒な
コストカットがされていないことを
嬉しく思います。
製品は、ごく普通のビニールテープです。

2人が参考にしています
2025-09-21
用途:
電気の絶縁

デコボコする箇所に、うまく伸びるのでスッキリと、本当にプロらしくかっこよく仕上がります。重宝していますよ。

2人が参考にしています
2025-09-11
用途:
モノへのメモ書き、蓋など開けれないように密閉するなど
製造業

白色なので、油性マジックで簡単なメモをして何かわかりやすいように分類しています。油性マジックをはじくことなくしっかり書くことができました。
また、熱中症対策として水を入れたペットボトルを冷蔵庫に入れておくために、蓋を開かないように止めたりしています。冷凍庫に出し入れしたりしても(温度変化がおおきくても)、劣化が少なくひと夏、張替無しで使用できています。

1人が参考にしています
2025-08-19
用途:
備品に購入日を貼付する時など。

油性ペンで、日付やメモなどを記入して貼付するのに便利に使っています。接着具合、はがれにくさ、剥がしてもねちゃねちゃしない、濡れる物にもOKで、全てにおいてちょうどいい具合なのです。

1人が参考にしています
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
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする