※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ワッシャー・スペーサー
ノーブランドの ワッシャー(金属)
ノーブランドの 丸平ワッシャー
平ワッシャー (ステンレス)<補充用>
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40000個)
注文コード
09153767
品番
M5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,112
販売価格(税別)
¥
71,920
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
材質/仕上
ステンレス
外径(Φmm)
12
規格
旧JIS
種類
平ワッシャー
ねじの種類
ワッシャー