マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
7
注文コード
09154327
品番
NN-13
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
容量(mL)
7
長さ(mm)
100
形状
丸底
高さ(mm)
100
肉厚(mm)
約1.0
材質(本体)
硼珪酸ガラス
外径(Φmm)
13
口内径(Φmm)
8
型番
030301
胴径×全高(Φmm×mm)
13×100
口外径(Φmm)
10.8
材質(キャップ)
メラミン
胴径(Φmm)
13
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
アズワン品番
6-297-08