曜日別特売
PP-16 PPチューブ マルエム[理化学・容器] 09154433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本)胴径(Φmm)16.4注文コード09154433品番PP-16
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

キャップ付き。

容量(mL)10材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)長さ(mm)100胴径(Φmm)16.4アズワン品番2-465-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10066165
2022-01-09
用途: 小学生向け工作部材で購入
教育・研究機関

製品品質&価格等で満足です。販売時の説明が不明な点(蓋の有無)が気になりました。

対象商品 : 09154433
2017-10-20
用途: 小分け梱包用

密閉性、透明性、サイズ、軽さ等希望に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする