トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09156603 品番 050700-180
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用できます。

タイプファンタービン(ボス付) 材質ステンレス(SUS316) 翼径(mm)100 アズワン品番1-5505-19 用途M-102/103/104型用

商品説明動画

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09156481
2021-02-15
用途:
機械作業
有限会社 玉井フルーツ店 様 (製造業)

安いステンレススクリューを探していたので、見つかってよかったです。

対象商品:
09156497
2014-10-01
用途:
実験用の部品として

使用に影響無かったのですが、画面で見て材質を普通に判断していたのですが、微妙に違っていました。

対象商品:
09156463
2014-05-25
用途:
撹拌作業

簡単に取り外しでき、値段も安いので購入しました。
非常に便利な商品だと思います。
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
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする