※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09157508 品番 SMP-BU R3/8 100X1.5MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
形状丸縁形 定格電圧(V)AC250 外径(Φmm)100 接続ねじR3/8 圧力範囲(MPa)1.5 最小負荷DC5V 160mA メーカー商品コードSMP-841B-1.5MPA-L 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする