※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBS103Fb/100A100mA 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09158055 EBS103Fb/100A100mA 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09158055 EBS103Fb/100A100mA 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09158055 EBS103Fb/100A100mA 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 09158055

漏電遮断器

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)100 注文コード09158055 品番EBS103Fb/100A100mA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は定格電流・極数・素子数など18種類から選べます 他の種類を見る

小形化
30〜100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。

フレーム(AF)100 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)100 極数・素子数3P3E 定格遮断容量(kA)10(AC220V)、10(AC100/110V) 質量(kg)0.6 タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100〜AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 取付ねじなべ小ねじ(M8) 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
注意
※端子カバーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09157836
2025-12-06
用途:
設備の作製
製造業

誰でも簡単に使えるので安心です。応答速度も早いので安全性も高くコスパは良いです。

対象商品:
09157845
2022-11-14
用途:
制御盤製作
平和機電サービス 様

国内大手メーカの物が入手できず、このブレーカに随分、助けてもらいました
何十台と使いましたが、問題ないです。カバーもオプションで有るし、CE規格もパスしてます。今後も使って行きたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09157827
2022-08-07
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

極の幅が広く60-8ブレーカー端子まで入りました。電源から遠くなり電線サイズが太くなってもなんとか直に接続できそう。

対象商品:
09157915
2022-03-05
用途:
配線工事

端子カバーは別売りになりますので、注意がひつようかもです。
使用して気になった点は、
表面の記載事項がすべて英語表記なのと。
施工後はお客様にて操作、漏電表示確認等していただきますが、
やはり、日本語表記はひつようかもです。
仕方がないので、テプラで「テスト釦」「漏電」のシールを作成し、
表面に張り付けて引き渡しました。
値段は安くてありがたいのですが、日本語表示になるとパーフェクトかも。
あと日本産業規格のJISマークもあり安心できる。

1人が参考にしています
対象商品:
09157994
2022-01-08
用途:
家庭用分電盤のメインスイッチ

分電盤のメインスイッチ用に漏電ブレーカーを取り付けた

対象商品:
09157915
2021-09-06
用途:
既存品から交換

価格が安い。メーカー品と遜色ない。耐久性はまだ分からないがいいと思う。

対象商品:
09157845
2020-10-25
用途:
新規設備の制御盤に使用します
製造業

納期的、価格的にも手頃でリーズナブルで大変良いと思う。

対象商品:
09158003
2019-07-25
用途:
電気工事
光南設備 様

何度か購入させてもらってますが、やはりコストパフォーマンスの一言に尽きます。
できるなら国産を使用したいですが、やはりこの安さにはかないません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする