NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 非金属用
スーパーエンジンカッター 非金属用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
09158527
品番
305x4x30.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途
非金属用
石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断
穴径(Φmm)
30.5
粒度
24
厚さ(mm)
4
砥材
C/GC
外径(Φmm)
305
結合剤
B
結合度
T
最高使用周速度(m/s)
100
適合切断材
石材、コンクリート、鋳鉄管等