F00171 フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ) 09158651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーカット(Aといし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード09158651品番F00171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。

用途
一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
外径(Φmm)180厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)31.75粒度100硬度N砥材A最高使用周速度(m/s)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする