※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーカット(WAといし)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 外径(Φmm)150 厚さ(mm)0.5 注文コード09158834 品番F00031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る

特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥材WA 用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 硬度L 最高使用周速度(m/s)57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09158852
2020-08-09
用途:
20φ以下の材料をカットしてます。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用してる商品です。暑さが1.0mmということもあってか荒く使うと割れてしまうことがあります。使い方の問題だと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする