曜日別特売
F00151 フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ) 09158852

フリーカット(WAといし)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)150
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)25.4
粒度100
内容量1箱(25枚)注文コード09158852品番F00151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

特殊製法による極薄切断砥石です。
優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。

用途
一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。
外径(Φmm)150厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)25.4粒度100砥材WA硬度L主要切断材料一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等最高使用周速度(m/s)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09158852
2020-08-09
用途: 20φ以下の材料をカットしてます。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用してる商品です。暑さが1.0mmということもあってか荒く使うと割れてしまうことがあります。使い方の問題だと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする