07-711 PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ コミネ 09163963

07-711 PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ コミネ 09163963
07-711 PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ コミネ 09163963
07-711 PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ コミネ 09163963
07-711 PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ コミネ 09163963

PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
BLACK
内容量1着注文コード09163963品番07-711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上質な風合いのテキスタイルとメッシュのライディングパンツ
膝・股・腰にストレッチパネルとシャーリングを配置
立体裁断パターンとの組み合わせで長時間のライディングをサポート
ジャケットと合わせやすい2つのカラーにワイドサイズも展開する幅広いサイズを設定しています

サイズMBLACK身長(cm)160~170股下(cm)81ウエスト(cm)70、(最大値)79材質ナイロン・ポリエステル機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備ヒップ(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09163613
2015-05-26
用途: ツーリング

生地がゴワゴワしているが安全面に配慮されていると感じます
膝の三段階調整の方法がわからないのが少し不満です、何回探しても調整できるような
場所が見つかりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする