曜日別特売
07-712 PK-712 チタニウムレザーメッシュパンツ リーガ コミネ 09163988

07-712 PK-712 チタニウムレザーメッシュパンツ リーガ コミネ 09163988
07-712 PK-712 チタニウムレザーメッシュパンツ リーガ コミネ 09163988
07-712 PK-712 チタニウムレザーメッシュパンツ リーガ コミネ 09163988
07-712 PK-712 チタニウムレザーメッシュパンツ リーガ コミネ 09163988

PK-712 チタニウムレザーメッシュパンツ リーガ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5XLB
内容量1着注文コード09163988品番07-712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900

レザーとメッシュのコンビネーションにチタニウムプロテクターを搭載したライディングパンツ
通気性の高いメッシュパネルの面積を大きく設けて快適性を高め、負荷のかかりやすい膝と後股をレザーで補強しています
これまでジャケットの肩・肘に装備していたチタニウムプロテクターを膝に装備し、内蔵のCEプロテクターと相まり強力なプロテクション性能を備えるフラッグシップモデルです

サイズ5XLB材質ナイロン・ポリエステル・レザーBLACK身長(cm)175~股下(cm)78ウエスト(cm)110、(最大値)118機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備ヒップ(cm)142
注意
※チタニウムプロテクターは取り外し・付替えはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする