- キッチンキレイキレイ 除菌&漂白 LION(ライオン) 09165493

キッチンキレイキレイ 除菌&漂白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09165493 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い除菌効果の塩素系漂白剤
厨房の衛生と清潔を守る。
ふきん、まな板などをしっかり除菌。シミ、茶しぶなどをすっきり漂白。
刺激臭の少ない、やさしいにおい。

液性アルカリ性 用途衛生的で清潔な厨房の維持に 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム 質量(kg)1.7 シリーズキレイキレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×294×107 入数1本(1.5L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする