PK-718 スーパーフィットケブラーデニムジーンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09165652 品番 07-718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ストレッチデニムとシャーリングパネルにより驚異的なフィッティングを実現したスーパーフィットデニムジーンズ。
CE規格ソフトプロテクターとケブラーを組み合わせ保護性能も充実。
美しいシルエットを演出する女性専用パターンのレディースサイズを用意しています。

サイズ4XLB/44 ONE WASH BLUE 身長(cm)175〜 股下(cm)83.5 材質綿・ケブラー・スパンデックス ウエスト(cm)111 機能腰横・膝にプロテクター標準装備/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断 ヒップ(cm)130
注意
※商品にブーツは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする