PK-718 スーパーフィットケブラーデニムジーンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズWL/30 ONE WASH BLUE 注文コード09165783 品番07-718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など33種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチデニムとシャーリングパネルにより驚異的なフィッティングを実現したスーパーフィットデニムジーンズ。
CE規格ソフトプロテクターとケブラーを組み合わせ保護性能も充実。
美しいシルエットを演出する女性専用パターンのレディースサイズを用意しています。

サイズWL/30 ONE WASH BLUE 身長(cm)160〜170 股下(cm)80 材質綿・ケブラー・スパンデックス ウエスト(cm)82 機能腰横・膝にプロテクター標準装備/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断 ヒップ(cm)93
注意
※商品にブーツは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする