03-661 JK-661 プロテクションメッシュベスト コミネ 09166824

03-661 JK-661 プロテクションメッシュベスト コミネ 09166824 03-661 JK-661 プロテクションメッシュベスト コミネ 09166824

JK-661 プロテクションメッシュベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09166824 品番03-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットの外側に羽織る事ができる
装着の簡単なプロテクションベストです
胸と背中にプロテクターが入ることで安全性を飛躍的に高めます

材質綿・ポリエステル BLACK サイズ2XL 胸囲(cm)122 身長(cm)175〜185 着丈(cm)61 機能脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備 裾廻り(cm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする