高耐水・防錆・潤滑グリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09170095 品番1815D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。
増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。

用途
海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など
過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど
輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に
成分防錆グリース、イソパラフィン 淡褐色 ちょう度334 引火点(℃)58 滴点(℃)290以上 外観淡褐色 混和ちょう度352 危険等級V 離油度(%)0.02 蒸発量(%)0.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※吸入飲用不可。人体に害があるので、吸入したり飲用しないでください。
可燃性なので、火気の付近で使用しないでください。
高温にすると破裂する恐れがあるので、直射日光の当たる所や温度が40℃以上の所、特にフロントウインドやリアウインドの近く、または座席の上及びファンヒーターの吹き出し口の側等に置かないでください。
本製品をお使いの際は、保護具等を使用してください。
子供の手の届くところに置かないでください。
誤って目に入ったときは清水で15分以上洗い、医師の診察を受けてください。
皮ふに付着した場合は、水またはせっけん水等でよく洗ってください。
万一飲み込んだ場合は無理に吐かせずに、すぐに口の中を洗い、医師の診察を受けてください。使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用をを中止し、通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診察を受けてください。
使い方や用途が適切かどうか十分に確認のうえ使用してください。
取扱作業作業場所には局所排気装置を設けてください。
シミになる恐れがあるので、衣服等に付着しないよう注意してください。
標準ボタンからノズル付きボタンに切り替える際に、液の噴出に注意してください。
人体に向けて使用しないでください。
保管の際には、直射日光の当たる所、40℃以上になる所、錆の発生しやすい水のかかる所や湿気の多い場所には置かないでください。
廃棄の際は、中身を使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから産業廃棄物として処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする