ピペットマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09170655 品番P-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

チップイジェクターにより手を触れることなく廃棄できます(P-5000、P-10mlは除く)
超精密直読式デジタルマイクロメーターにより、簡単かつ連続的に容量設定ができます。
容量設定は安全グローブを装着したままでも簡単に行えます。
<P-2、P-10>
1.0μl以下のサンプリングの際、微妙なストップポジションも確実に確認でき、正確なサンプリング操作ができます。
<P-20〜200>
容量変更頻度の高い2.0μl〜200μlの範囲では3機種でカバーしています。
<P-5000、P-10mL>
ピストンを汚染から守り長期間使用できるよう、疎水性フィルターを装着しています。

型番CJ-0580-045 絶対誤差(μL)±0.80 相対誤差(μL)0.15以下 アズワン品番1-6855-04 容量(μL)20〜100 先端径(mm)約0.35cm ピペットの種類マクロピペット
注意
※数値は最大容量時です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする