※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
注文コード09170682
品番P-5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
チップイジェクターにより手を触れることなく廃棄できます(P-5000、P-10mlは除く)
超精密直読式デジタルマイクロメーターにより、簡単かつ連続的に容量設定ができます。
容量設定は安全グローブを装着したままでも簡単に行えます。
<P-2、P-10>
1.0μl以下のサンプリングの際、微妙なストップポジションも確実に確認でき、正確なサンプリング操作ができます。
<P-20〜200>
容量変更頻度の高い2.0μl〜200μlの範囲では3機種でカバーしています。
<P-5000、P-10mL>
ピストンを汚染から守り長期間使用できるよう、疎水性フィルターを装着しています。