ホームロッカーワイド

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09171285 品番 HL-1800F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。
間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。
棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。
収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。
固定金具を使用することで2段重ねが可能です。

付属品
可動棚板:2枚
固定棚板:1枚
内寸法(mm)約1070×約520×約1725 外寸法(mm)約1200×約600×約1800 材質ポリプロピレン・スチール ブラウン 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 間口(mm)1200 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06879135
2020-08-11
用途:
荷物整理
建設業・工事業

W1200の大きいサイズなのに、開口部センターの柱が邪魔で、横長の荷物が入れられない。

4人が参考にしています
対象商品:
06879135
2019-10-04
用途:
資材の仮置き場
サービス業

ちょっと組み立てるのに苦労しました。
(特にシャッター部)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする