PK-902 クイックオーバーパンツ ベスティア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09173894 品番 07-902
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

靴を脱がずに脱ぎ履きできる巻き付けタイプ
ベルクロで留める巻き付けタイプのオーバーパンツ
ベルクロの調整幅が大きく、絞り気味に調整すれば一般のオーバーパンツよりもすっきりとしたシルエットになります
膝には立体パターンのウレタンパッドを装備する他、オプションでハードプロテクターも装着可能です

サイズMT 材質ポリエステル BLACK 身長(cm)160〜170 股下(cm)84 機能防風素材を使用 /膝にプロテクター標準装備/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/保温性を高める中綿入り/運動性を高める立体裁断 ヒップ(cm)90 胴囲(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする