PK-902 クイックオーバーパンツ ベスティア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2XL BLACK 材質ポリエステル 注文コード09173912 品番07-902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はサイズ・色・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

靴を脱がずに脱ぎ履きできる巻き付けタイプ
ベルクロで留める巻き付けタイプのオーバーパンツ
ベルクロの調整幅が大きく、絞り気味に調整すれば一般のオーバーパンツよりもすっきりとしたシルエットになります
膝には立体パターンのウレタンパッドを装備する他、オプションでハードプロテクターも装着可能です

サイズ2XL 材質ポリエステル BLACK 身長(cm)175〜185 股下(cm)82 機能防風素材を使用 /膝にプロテクター標準装備/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/保温性を高める中綿入り/運動性を高める立体裁断 ヒップ(cm)108 胴囲(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする