PK-908 ウインターオーバーパンツ U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09174016 品番 07-908
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防風・防水・保温 といった、ウインターシーズンのライディングに不可欠な機能をお求めやすい価格にパッケージしたアイテム。
右側面がジッパーでフルオープンになるサイドジッパー方式で、優れた使い勝手の中綿入りオーバーパンツです。

サイズ4XLB 材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・綿 BLACK 身長(cm)175〜 股下(cm)87 機能透湿防水素材を使用/膝にプロテクター標準装備/パンツのサイドがジッパーでフルオープン可能/保温性を高める中綿入り/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断 ヒップ(cm)151 胴囲(cm)108、(最大値)128
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする