07-905 PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ コミネ 09174418

07-905 PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ コミネ 09174418 07-905 PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ コミネ 09174418

PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09174418 品番07-905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

保護性能に優れた中綿入りウインターパンツ。
尾骨・腿・膝をハードプロテクターで強力にガードします。パンツの上から履くオーバーパンツスタイルなので、気軽に使え、しっかりとした防寒性能も備えます。
コネクションジッパーを備え、対応ジャケットやサロペットベースPK-909と接続して使うこともできます。

材質ポリエステル BLACK サイズ2XL 身長(cm)175〜185 股下(cm)85 機能透湿防水素材を使用/保温性を高める中綿入り/腰横・膝にプロテクター標準装備/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備 ヒップ(cm)128 胴囲(cm)94、(最大値)106
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする