コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングパンツ
ウインドストッパー ウォームインナーパンツ アクティブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09175154
品番
03-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
立体裁断と透湿防風ストレッチパネルがストレスフリーの動きやすさを実現しました。
もちろんWINDSTOPPERの防風性と透湿性はそのままです。
サイズ
3L
材質
ウィンドストッパー
色
BLACK
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
78(〜95)
機能
運動性を高める立体裁断/日本製生地使用
ヒップ(cm)
114