03-105 ウインドストッパー ウォームインナーパンツ アクティブ コミネ 09175163

ウインドストッパー ウォームインナーパンツ アクティブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09175163 品番03-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断と透湿防風ストレッチパネルがストレスフリーの動きやすさを実現しました。
もちろんWINDSTOPPERの防風性と透湿性はそのままです。

サイズLL 材質ウィンドストッパー BLACK 股下(cm)78 ウエスト(cm)74(〜90) 機能運動性を高める立体裁断/日本製生地使用 ヒップ(cm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする