画像準備中

キュースナップ ACリーククランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09180507 品番2433R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
周波数切換スイッチ付
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切換
データホールドスイッチ付
ピークホールドスイッチ付
オートパワーセーブ機能付
ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実行値指示(MODEL2433R)

安全規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
確度
交流電流(50/60Hz)
±1%rdg±5dgt(40/400mA)
±1%rdg±5dgt(0〜300A)
±2%rdg(300.1〜399.9A)
交流電流(WIDE)
±2.5%rdg±10dgt(20Hz〜1kHz)
±1%rdg±5dgt(40/400mA)(50/60Hz)
±2.5%rdg±10dgt(40Hz〜1kHz)
±1%rdg±5dgt(0〜350A)(50/60Hz)
±5%rdg(40Hz〜1kHz)
±2%rdg(350.1〜399.9A)(50/60Hz)
付属品9052(携帯用ケース)、単4乾電池R03×2、取扱説明書 測定範囲40/400mA/400A 質量(g)約270(電池含む) 耐電圧AC3700V/1分間 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 周波数範囲20Hz〜1kHz(40Hz〜1kHz:400A) 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09180507 2433R 09215762 MODEL2433R 漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 1台 34,980 税込38,478 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする