FG-01-1 フィラゲージ SK(新潟精機) 09181785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィラゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09181785 品番FG-01-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、調整用として使用。
必要な寸法に切って使用します。

用途隙間測定 材質ステンレス 厚さ(mm)0.01 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 器差(mm)±0.004

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09181785 FG-01-1 10420575 0.01mm×1m フィラーテープ モノタロウ フィラーテープ モノタロウ 1個 1,698 税込1,868 メーカーが違います

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする