※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の シクネスゲージ
フィラゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09181794
品番
FG-02-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、調整用として使用。
必要な寸法に切って使用します。
用途
隙間測定
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.02
長さ(m)
1
テープ幅(mm)
12.7
器差(mm)
±0.004
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09181794
FG-02-1
10420584
0.02mm×1m
フィラーテープ
モノタロウ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーが違います