GK-133 コンフォートシルクインナーグローブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 09184254 品番 06-133
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

肌触りのよいシルクを使用したインナーグローブ。グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます

全長(cm)26 手のひらまわり(cm)17 サイズ2XL 材質シルク BLACK 機能抗菌・防臭/吸汗・速乾

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09184297
2017-02-12
用途:
スキー。

Lを購入したが少し小さかった(失敗)もう少しサイズ的な数字を明記してほしかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
Lサイズは全長23p、手のひらまわり15pのサイズになります。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする