セット内容
六角ソケットB3-08、10、12、13、14、17、19、21、22
セミディープソケットB3M-08、10、12、14
ディープソケットB3L-08、10、12、14
ラチェットハンドルBR3E
スピンナハンドルBS3E
クイックスピンナBE3-Q
エクステンションバーBE3-050、075、150
ユニバーサルジョイントBJ3
コンビネーションプライヤPJ-200
ラジオペンチPSL-150
ニッパPN1-150
めがねレンチM5-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224
コンビネーションレンチMS2-08、10、12、13、14、17
クロスドライバD1P2-1、2、3
マイナスドライバD1M2-5、6、8
スタッビドライバ(クロス、マイナス)
板ラチェット差替えドライバセット(クロスビット、NO.2/22・30mm、NO.3、ヘキサゴンビット/4・5・6mm)
コンビハンマUD7-10
ボールポイントL形六角棒レンチセットHL259SP(9本組)(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
マグネット付パーツトレイ(丸)
トラスコ品番337-4823
質量(kg)21
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)275×510×325
入数1セット(66点組)