GK-136 クールマックス インナーグローブ

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 09186135 品番 06-136
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。
グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。

サイズXS 全長(cm)16〜17 手のひらまわり(cm)17.5〜19 材質ポリエステル・クールマックス BLACK 機能抗菌・防臭/吸汗・速乾

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09186108
2023-10-26
用途:
脱着しやすい
製造業

オールシーズン対応。夏場は蒸れてグローブが外しにくくなるのが改善。冬場は保温性の良いです。すぐ乾くのも良い。

対象商品:
09186108
2023-05-27
用途:
夏場のバイクグローブのインナーに
KMプロダクト 様

フィット感として、通常サイズより1つ大きめが良いかも。

対象商品:
09186083
2021-05-03
用途:
レーシンググローブのインナーグローブとして
その他業種

サーキット走行時にレーシンググローブのインナーグローブとして使っています。手汗がレーシンググローブに直接付かないようにしています。薄手なので操作性にも影響がなく気に入ってます。

対象商品:
09186065
2020-12-01
用途:
バイク用メッシュグローブのインナーに使用
不動産業

夏場の汗も吸収しグローブも容易に外せますのでお気に入りです。但し生地が薄いので使い込むと破れます。消耗品として割り切って使えば大変良い商品です。少し小さいのでワンサイズアップがおすすめです。

対象商品:
09186083
2019-07-29
用途:
革製のグローブの下に使用
製造業

革製のグローブが色落ちするので、下に穿いています。
サイズは少し小さめです。使用感は良好です。

対象商品:
09186065
2019-03-23
用途:
ドローン操縦

薄くて、涼しく良いと思います。サイクルグローブにも可能です。

対象商品:
09186083
2018-05-21
用途:
車の運転時
坂本エンジニアリング 様

夏場に手汗をかくので、その対策として手袋を探してたら、バイク用として見つけたので試しに。
確かにハンドルはベタつかないけど、ちょっと滑りやすいかな。
布質はこの感じで滑り止めが着いてたら、車用として凄くいいかも。

対象商品:
09186108
2018-04-13
用途:
夏グローブが脱着しやすいように、また、べたつき防止のためグローブの下にはめます。
サービス業

サラサラした生地なのでグローブの脱着がしやすいです。
普段はSサイズですが、この商品はMサイズで丁度でした。
量販店や大手ネットショップより安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする